アルティア下段 引出ユニット

アルティア下段 引出ユニット - ナビス(アズワン)アルティア下段 引出ユニット - ナビス(アズワン)アルティア下段 引出ユニット - ナビス(アズワン)アルティア下段 引出ユニット - ナビス(アズワン)アルティア下段 引出ユニット - ナビス(アズワン)アルティア下段 引出ユニット - ナビス(アズワン)アルティア下段 引出ユニット - ナビス(アズワン)アルティア下段 引出ユニット - ナビス(アズワン)

引出しの中にアルティアトレー(別売)が収納できます。
静音スライドレールを使用していますので、ゆっくりと静かに閉まります。
引出しの1段目は鍵付きです。
組み立て式(要工具)。

付属品鍵2本(引出し1段目のみ)材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、ハンドル/アルミニウム内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
引出し数
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
引出し内寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25452499NMR-650LD1列4段650×475×900567×390×140(小)・567×390×214(中)・567×390×288(大)0-5970-41
156,000
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
25452718NMR-650LS1列4段650×475×900567×390×1850-5719-50
149,000
139,800
153,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25452727NR-900LS2列4段900×700×1015367×588×2140-5719-59
246,000
239,800
263,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25452745NR-900LD2列4段900×700×1015367×588×140(小)・367×588×214(中)・367×588×288(大)0-5999-42
258,000
252,800
278,080(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25452754NMR-900LS2列4段900×700×900367×588×1850-5719-57
226,000
219,800
241,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25452763NR-650LS1列4段650×475×1015567×390×2140-5719-58
144,000
139,800
153,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25452779NMR-900LD2列4段900×700×900367×588×140(小)・367×588×214(中)・367×588×288(大)0-5970-42
237,000
229,800
252,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25452736NR-650LD1列4段650×475×1015567×390×140(小)・567×390×214(中)・567×390×288(大)0-5999-41
150,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする