アルティア下段デスクユニット (引出し付)

アルティア下段デスクユニット (引出し付) - ナビス(アズワン)アルティア下段デスクユニット (引出し付) - ナビス(アズワン)アルティア下段デスクユニット (引出し付) - ナビス(アズワン)

鍵付きの引出しが付いています。
鍵付き(共通キー2本付属)。
組み立て式(要工具)。

材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、ハンドル/アルミニウム引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×333×138内容量1台
注意
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
引出し数
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
有効高さ(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25452596NMR-D900B3個900×475×900【下部】6900-1592-21
138,000
129,800
142,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25452623NMR-D900B(D700)3個900×700×900【下部】6908-8891-23
148,000
139,800
153,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25452648NR-D900B(D700)2個900×700×1015【下部】8058-8891-21
132,000
123,380
135,718(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25452657NMR-D1300B(D700)3個1300×700×900【下部】6908-8891-24
149,000
142,880
157,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25452666NR-D900B2個900×475×1015【下部】8050-5721-31
116,000
114,880
126,368(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25452639NR-D1300B3個1300×475×1015【下部】8050-5721-32
131,000
123,380
135,718(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25452605NMR-D1300B3個1300×475×900【下部】6900-1592-22
132,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25452614NR-D1300B(D700)3個1300×700×1015【下部】8058-8891-22
145,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする