曜日別特売

アルティア引違扉ユニット

アルティア引違扉ユニット - プロシェア(ナビス/アズワン)アルティア引違扉ユニット - プロシェア(ナビス/アズワン)アルティア引違扉ユニット - プロシェア(ナビス/アズワン)アルティア引違扉ユニット - プロシェア(ナビス/アズワン)アルティア引違扉ユニット - プロシェア(ナビス/アズワン)アルティア引違扉ユニット - プロシェア(ナビス/アズワン)アルティア引違扉ユニット - プロシェア(ナビス/アズワン)

大きな窓付きですので、収納物をすぐに確認できます。引違い扉ですので、開閉時に扉が邪魔になりません。

材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、ハンドル/アルミニウム、窓/透明半強化ガラス棚板調整ピッチ(mm)50内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効内寸(mm)
棚板数(枚)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25452675NR-900SG859×405×9152900×475×10150-6920-24859×400
139,000
130,880
143,968(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25452693NR-900SS859×405×9152900×475×10150-6920-22859×400
123,000
119,800
131,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25452709NR-900SS(D700)859×630×9152900×700×10150-6920-23859×625
150,000
149,800
164,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25453488NM-900SG859×405×7353900×475×7950-6920-21859×400
122,000
119,800
131,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
お客様組立品
25452684NR-900SG(D700)859×630×9152900×700×10150-6920-25859×625
163,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする