アルティア下段引出ユニット トータルロック

アルティア下段引出ユニット トータルロック - ナビス(アズワン)アルティア下段引出ユニット トータルロック - ナビス(アズワン)アルティア下段引出ユニット トータルロック - ナビス(アズワン)アルティア下段引出ユニット トータルロック - ナビス(アズワン)アルティア下段引出ユニット トータルロック - ナビス(アズワン)アルティア下段引出ユニット トータルロック - ナビス(アズワン)アルティア下段引出ユニット トータルロック - ナビス(アズワン)アルティア下段引出ユニット トータルロック - ナビス(アズワン)

ひとつの鍵で一列すべてロックできるトータルロックシステム採用。
引出しの中にアルティアトレー(別売)が収納できます。
静音スライドレールを使用していますので、ゆっくりと静かに閉まります。
組み立て式(要工具)。

付属品鍵2本(引出し1列ごと)材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、ハンドル/アルミニウム内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
引出し数
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
引出し内寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25452788NR-650LS-T650×475×1015mm1列4段650×475×1015567×390×2147-4561-01
147,000
142,880
157,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25452797NR-900LS-T900×700×1015mm2列4段900×700×1015367×588×2147-4561-02
257,000
249,800
274,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25452806NMR-650LS-T650×475×900mm1列4段650×475×900567×390×1857-4561-03
163,000
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25452815NMR-900LS-T900×700×900mm2列4段900×700×900367×588×1857-4561-04
249,000
239,800
263,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25452824NR-650LD-T650×475×1015mm1列4段650×475×1015567×390×140(小)・567×390×214(中)・567×390×288(大)7-4562-01
147,000
142,880
157,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25452833NR-900LD-T900×700×1015mm2列4段900×700×1015367×588×140(小)・367×588×214(中)・367×588×288(大)7-4562-02
245,000
239,800
263,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25452849NMR-650LD-T650×475×900mm1列4段650×475×900567×390×140(小)・567×390×214(中)・567×390×288(大)7-4562-03
171,000
169,800
186,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25452858NMR-900LD-T900×700×900mm2列4段900×700×900367×588×140(小)・367×588×214(中)・367×588×288(大)7-4562-04
261,000
259,800
285,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする