アルティア下段引出用仕切板 W900小用仕切板

アルティア下段引出用仕切板 W900小用仕切板 - プロシェア(ナビス/アズワン)アルティア下段引出用仕切板 W900小用仕切板 - プロシェア(ナビス/アズワン)アルティア下段引出用仕切板 W900小用仕切板 - プロシェア(ナビス/アズワン)アルティア下段引出用仕切板 W900小用仕切板 - プロシェア(ナビス/アズワン)アルティア下段引出用仕切板 W900小用仕切板 - プロシェア(ナビス/アズワン)アルティア下段引出用仕切板 W900小用仕切板 - プロシェア(ナビス/アズワン)アルティア下段引出用仕切板 W900小用仕切板 - プロシェア(ナビス/アズワン)アルティア下段引出用仕切板 W900小用仕切板 - プロシェア(ナビス/アズワン)

縦用仕切板と横用仕切板を組み合わせることで、引出し内を仕切ることができます。下段引出ユニット用の仕切り板です。

材質スチール(メラミン焼付塗装)内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
本体寸法(全長×高さ)(mm)
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25452928-NR-900LD・T(小)、NMR-900LD・T(小)594×60.4594×60.4mm
1,400
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
25452937-NR-900LD・T(中)、NMR-900LD・T(中)、NR-900LS・T、NMR-900LS・T、NR-900DR(3段目)、NMR-900DR(3段目)594×114.4594×114.4mm
1,800
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
25452946-NR-900LD・T(大)、NMR-900LD・T(大)、NR-900DR(4段目)、NMR-900DR(4段目)594×164.4594×164.4mm
2,200
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
25452955-NR-900LD・T(小)、NMR-900LD・T(小)373.8×60.4373.8×60.4mm
1,100
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
25452964-NR-900LD・T(中)、NMR-900LD・T(中)、NR-900LS・T、NMR-900LS・T、NR-900DR(3段目)、NMR-900DR(3段目)373.8×114.4373.8×114.4mm
1,300
1,298
1,428(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
25452973-NR-900LD・T(大)、NMR-900LD・T(大)、NR-900DR(4段目)、NMR-900DR(4段目)373.8×164.4373.8×164.4mm
1,600
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする