プロシェア(ナビス/アズワン)
アルティア収納扉ユニット
窓有りの商品は大きな窓付きですので、収納物をすぐに確認できます。収納扉ですので、扉を開いたままでも邪魔になりません。
材質
本体/スチール(メラミン焼付塗装)、ハンドル/アルミニウム、窓/透明半強化ガラス
棚板数(枚)
2
棚板調整ピッチ(mm)
50
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
有効内寸(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25452989
NR-900MG
900×475×1015mm
763×448×874
900×475×1015
7-4566-03
759×440
¥
166,000
¥
164,800
¥
181,280
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25453007
NR-900MS
900×475×1015mm
763×448×874
900×475×1015
7-4566-01
759×440
¥
131,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25453016
NR-900MS(D700)
900×700×1015mm
763×673×874
900×700×1015
7-4566-02
759×665
¥
104,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25452998
NR-900MG(D700)
900×700×1015mm
763×673×874
900×700×1015
7-4566-04
759×665
¥
174,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
25453506
NM-900MG
900×475×795mm
763×448×704
900×475×795
7-4565-01
759×440
¥
144,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000