曜日別特売

アルティア救急カート

アルティア救急カート - ナビス(アズワン)アルティア救急カート - ナビス(アズワン)アルティア救急カート - ナビス(アズワン)アルティア救急カート - ナビス(アズワン)アルティア救急カート - ナビス(アズワン)アルティア救急カート - ナビス(アズワン)アルティア救急カート - ナビス(アズワン)アルティア救急カート - ナビス(アズワン)

横に長い取っ手ですので、どこからでも引き出すことができます。全ての引き出しに仕切板を取り付けることができます。樹脂天板ですので、作業時に金属音がでません。すべての引き出しに飛び出し防止機構がついています。引出しの最上段は鍵付きですので、薬品管理に適しています。キャスターはどこからでも止められる4輪ストッパータイプですので、手早くロックが掛けられます。

付属品蘇生板(合板製)材質【本体】スチール(メラミン焼付塗装)、【ハンドル】アルミニウム、【天板・補助天板・仕切板】PVC(塩化ビニル樹脂)、【蘇生板】合板質量(kg)43耐荷重(kg)約30(引出し1段当たり)キャスターΦ100mmエラストマー製(4輪ストッパー付き)キャスター径(Φmm)100引出し有効内寸法(mm)【1~4段目】367×323×99、【5段目】367×323×288取付可能仕切数(枚)【1~4段目】小用各5、【5段目】大用横5内容量1台
注意
※本商品にトレーは付属していません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25453068EC-Pピンク
143,000
139,800
153,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25453077EC-Lラベンダー
143,000
139,800
153,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25453086EC-Bブルー
143,000
139,800
153,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25453095EC-Rレッド
143,000
139,800
153,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする