ナビス(アズワン)
アルティア中段スライド扉ユニット
扉が上にスライドして開くので収納物の出し入れ時に扉が邪魔になりません。
鍵付きで間口の広い両開き扉です。鍵付き組み立て式(要工具)。
付属品
棚板×1枚
材質
本体/スチール(メラミン焼付塗装)、ハンドル/アルミニウム
高さ(mm)
【扉開き時】1220
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
650×475×795
アズワン品番
0-7948-31
棚板調整ピッチ(mm)
50
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25453454
NM-650SD
¥
123,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください