ナビス(アズワン)
アルティア中段ハーフ棚板ユニット
手元を明るく照らすLEDライト付きです。便利な可動棚が3枚付いています。
組み立て式(要工具)。
付属品
配線孔キャップ、棚板×3枚、配線止め具×5個
種別
900×475×768mm
材質
本体/スチール(メラミン焼付塗装)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×475×768
電源コード(m)
2
LED
スイッチ付き
アズワン品番
7-4582-01
棚板調整ピッチ(mm)
50
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)
847×250
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25453463
NM-TT900N
¥
84,200
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください