ナビス(アズワン)
アルティア中段引違扉ユニット
引違い扉ですので、開閉時に扉が邪魔になりません。
大きな窓付きですので、収納物をすぐに確認できます。
大きく収納力に優れています。
鍵付き組み立て式(要工具)。
種別
W1150mmタイプ
材質
本体/スチール(メラミン焼付塗装)、ハンドル/アルミニウム、窓/透明半強化ガラス
有効内寸(mm)
1109×405×735
棚板数(枚)
3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1150×475×795
アズワン品番
7-4585-01
棚板調整ピッチ(mm)
50
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)
1106×400
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25453497
NM-1150SG
¥
70,000
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください