アルティア中段扉付きユニット オープン

アルティア中段扉付きユニット オープン - ナビス(アズワン)

扉は収納式で作業時に邪魔になりません。
上部収納庫は可動棚が付属しており、50mm間隔で調節できます。
下部に頻繁に使用する器材を入れるフリースペースを設けています。
扉は鍵付き収納式です。
鍵付き組み立て式(要工具)。

仕様オープン付属品棚板1枚材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、ハンドル/アルミニウム、レール/ABS樹脂、ケース/PS(ポリスチレン)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
有効寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25453585NM-650F650×475×7950-5983-55【下部スペース】609×473×295
136,000
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
25453594NM-900F900×475×7950-5722-56【下部スペース】859×473×295
156,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

アルティア中段扉付きユニット オープン動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする