曜日別特売

アルティア中段扉付きユニット 書類・小物ケース

アルティア中段扉付きユニット 書類・小物ケース - ナビス(アズワン)アルティア中段扉付きユニット 書類・小物ケース - ナビス(アズワン)アルティア中段扉付きユニット 書類・小物ケース - ナビス(アズワン)アルティア中段扉付きユニット 書類・小物ケース - ナビス(アズワン)アルティア中段扉付きユニット 書類・小物ケース - ナビス(アズワン)アルティア中段扉付きユニット 書類・小物ケース - ナビス(アズワン)

扉は収納式で作業時に邪魔になりません。
上部収納庫は可動棚が付属しており、50mm間隔で調節できます。
アンプルを保管できます。A4書類を保管できます。
ケースの抜け落ち防止ストッパーが付いています。
扉は鍵付き収納式です。
鍵付き組み立て式(要工具)。

仕様書類・小物ケース材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、ハンドル/アルミニウム、レール/ABS樹脂、ケース/PS(ポリスチレン)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25453619NM-900PA4棚板1枚・小物ケース(【WB-8】3個、【WB-2】9個)900×475×7950-5722-48
189,000
186,800
205,480(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
25453637NM-650PA4棚板1枚・小物ケース(【WB-8】3個、【WB-2】6個)650×475×7950-5983-54
146,000
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

アルティア中段ユニット 扉収納
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする