アルミ製ストレッチャー

アルミ製ストレッチャー ナビス(アズワン) アルミ製ストレッチャー ナビス(アズワン) アルミ製ストレッチャー ナビス(アズワン) アルミ製ストレッチャー ナビス(アズワン) アルミ製ストレッチャー ナビス(アズワン)
(2件のレビュー)

アルミ性ですので軽くて丈夫です。背もたれは75°まで8段階で調整可能です。トータルロック式(品番:NV-TLS)は4輪フリー・4輪オールロック・旋回ロック(直進走行性向上)の3段階切り替えが可能です。

キャスター径(Φmm)150 付属品マットレス、イルリガードル架、ボンベ架、専用カゴ 材質本体/アルミニウム、マットレス/ウレタンフォーム(ビニールレザーカバー) 寸法(mm)【マットレス】500×1760×50 質量(kg)約43 上下調整クランハンドル・背上げピンジャッキ式 内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
NV-DLS 25453725
NV-DLS 25453725
25453725 NV-DLS 585×1900×570~955 8-9578-01
189,000
188,000
206,800 (税込)
90日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
NV-TLS 25453734
NV-TLS 25453734
25453734 NV-TLS 585×1900×575~945 8-9578-02
227,000
219,800
241,780 (税込)
60日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1につき 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
25453725
2023-08-11
用途:
介護事業
福祉タクシージェントル 様 (医療・福祉・介護関連業)

非常に使いやすく思った通りの商品でした。有難う御座いました。また、機会があれば、他の商品も購入したいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
25453725
2022-08-12
用途:
患者様の搬送
医療・福祉・介護関連業

早速使用しましたが、比較的軽くて使い易く非常に
満足しております。ただ、患者固定ベルトの納品
が遅れているのが残念です。一緒に納品して欲し
かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする