イトマン
イットコ芯なしスリム
混率(%)
再生紙100
タイプ
ソフトシングル芯無しタイプ
内容量
1パック(6ロール)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
種別
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
1巻長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25454014
150m
7-2261-01
150m
230×115×321
1.6
150
¥
860
¥
859
¥
945
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25454023
180m
7-2261-02
180m
236×118×321
1.9
180
¥
970
¥
959
¥
1,055
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください