イルリガードルスタンド(ネスティングタイプ) SAPシリーズ

イルリガードルスタンド(ネスティングタイプ) SAPシリーズ - ナビス(アズワン)イルリガードルスタンド(ネスティングタイプ) SAPシリーズ - ナビス(アズワン)イルリガードルスタンド(ネスティングタイプ) SAPシリーズ - ナビス(アズワン)イルリガードルスタンド(ネスティングタイプ) SAPシリーズ - ナビス(アズワン)イルリガードルスタンド(ネスティングタイプ) SAPシリーズ - ナビス(アズワン)イルリガードルスタンド(ネスティングタイプ) SAPシリーズ - ナビス(アズワン)イルリガードルスタンド(ネスティングタイプ) SAPシリーズ - ナビス(アズワン)

スタンドの脚部がネスティング可能で収納時に場所をとりません。バッグをセットするフック部はコンパクトですので、移動の妨げになりません。やや大きめで、しっかり握れるハンドル付きで、ハンドルは縦横どちら向きにも取り付けられます。

材質支柱/アルミニウム、ハンドル/PP(ポリプロピレン)・アルミニウム、ベース/PP(ポリプロピレン)寸法(mm)Φ465×1250~2000キャスターΦ50mmPP(ポリプロピレン)製パイプ径(Φmm)【支柱】上部/22.2、下部/27ネスティング内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フック
本体質量(g)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25454039SAP2-H2本架ピンク約2.68-8289-01
22,500
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
25454048SAP2-H2本架ブルー約2.68-8289-02
22,500
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
25454057SAP4-H4本架ピンク約2.78-8290-01
26,900
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
25454066SAP4-H4本架ブルー約2.78-8290-02
26,900
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする