イルリガートル台

イルリガートル台 - アズワンイルリガートル台 - アズワン

ネスティング可能で収納スペースを省力化できます。
6本脚で安定性に優れた静音設計です。
フリーロックストッパーで、点滴袋ハンガー部の高さ調節が容易です。
便利フック付きです。組み立て式(要工具)。

フック2本架材質支柱/ステンレス(SUS304)、脚部/スチール焼付塗装、樹脂部/エラストマー寸法(mm)451×431×1510~2045質量(kg)約5.5パイプ径(Φmm)【支柱】25キャスター径(Φmm)75内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25454093RTS-101SN-GNグリーン8-4800-11
47,000
46,530
51,183(税込)
33日以内出荷
返品不可
お客様組立品
25454109RTS-101SN-PKピンク8-4800-12
47,000
46,530
51,183(税込)
33日以内出荷
返品不可
お客様組立品
25454118RTS-101SN-YEイエロー8-4800-13
47,000
46,530
51,183(税込)
38日以内出荷
返品不可
お客様組立品
25454127RTS-101SN-BLブルー8-4800-14
47,000
46,530
51,183(税込)
38日以内出荷
返品不可
お客様組立品
25454136RTS-101SN-Wホワイト8-4800-15
47,000
46,530
51,183(税込)
33日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする