曜日別特売

イルリガードル台 (ダンパー付)

イルリガードル台 (ダンパー付) - ナビス(アズワン)イルリガードル台 (ダンパー付) - ナビス(アズワン)イルリガードル台 (ダンパー付) - ナビス(アズワン)イルリガードル台 (ダンパー付) - ナビス(アズワン)イルリガードル台 (ダンパー付) - ナビス(アズワン)イルリガードル台 (ダンパー付) - ナビス(アズワン)イルリガードル台 (ダンパー付) - ナビス(アズワン)イルリガードル台 (ダンパー付) - ナビス(アズワン)

組み立て式(要工具)。

材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)450×450×1450~2300質量(kg)4.8パイプ径(Φmm)【支柱(上・下)】16・25内容量1台
注意
※ハンドグリップは別売です。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フック
キャスター径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
254541882BD(Φ75)4本脚・2本架750-5446-11
19,000
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
254541974BD5本脚・4本架500-5446-12
33,000
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
254542062BD5本脚・2本架500-5446-13
28,000
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
254542152HD5本脚・2本架500-5446-14
29,000
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
お客様組立品
254542242BD(Φ75)SF4本脚・2本架750-5446-15
19,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする