曜日別特売

イルリガードル台

イルリガードル台 - ナビス(アズワン)イルリガードル台 - ナビス(アズワン)イルリガードル台 - ナビス(アズワン)イルリガードル台 - ナビス(アズワン)イルリガードル台 - ナビス(アズワン)イルリガードル台 - ナビス(アズワン)

院内の色分け等、識別するときに便利です。

フック2本架寸法(mm)Φ470×1280~1820キャスターΦ75mmウレタン製パイプ径(Φmm)【支柱(上・下)】16・25内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(kg)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25454258-ステンレス※(※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有する新しいステンレス鋼材です。)4.60-9494-02
26,000
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
お客様組立品
25454267-ステンレス※(※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有する新しいステンレス鋼材です。)5.30-9494-01
32,000
31,980
35,178(税込)
43日以内出荷
返品不可
お客様組立品
25454276-ステンレス※、ベース部/スチール・塗装※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有する新しいステンレス鋼材です。50-9494-03
27,400
26,980
29,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
お客様組立品
25454285-ステンレス※、ベース部/スチール・塗装※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有する新しいステンレス鋼材です。50-9494-04
27,400
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする