アズワン
イルリガードル台
フック
2個
材質
支柱/スチール(クロムメッキ)、脚/鋳物(樹脂コーティング)、ハンガー/樹脂製
寸法(mm)
380×330×1340~2060(1280~2000)
質量(kg)
約7
パイプ径(Φmm)
【支柱(上・下)】16・25
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25454294
BH-202A(キャスター付)
8-1288-02
¥
14,800
¥
14,700
¥
16,170
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
25454303
BH-202A(キャスター無)
8-1288-01
¥
12,500
¥
12,400
¥
13,640
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください