曜日別特売

イルリガードル台(ダンパー付き)

イルリガードル台(ダンパー付き) - ナビス(アズワン)イルリガードル台(ダンパー付き) - ナビス(アズワン)イルリガードル台(ダンパー付き) - ナビス(アズワン)

ダンパーと大型双輪キャスター付きの安心設計です。
高さ調節ネジを緩めると、支柱内の空気が圧縮されることにより、上部支柱がゆっくり安全に降下します。
大径・幅広の双輪キャスターを使用していますので、移動時に床の溝等への落ち込みを防ぎます。
組み立て式(要工具)。

材質支柱・脚/ステンレス(SUS304)寸法(mm)480×480×1450~2300質量(kg)6パイプ径(Φmm)【支柱】上部/16、下部/25キャスター径(Φmm)75内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
フック
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
254543286HD6本架
24,500
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
254543374HD4本架
24,500
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする