ナビス(アズワン)
イルリガードル台
品番:IG-4FSFはフック部が150mmと短いので、移動時のバッグの揺れを抑えます。
フック
2本架
内容量
1台
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
質量(kg)
キャスター
パイプ径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25454346
IG-3F
支柱・フック/ステンレス※、脚部/スチール(※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有する新しいステンレス鋼材です)
340×340×1350~2000
5
Φ50mmウレタン製
【支柱(上・下)】16・25
¥
16,200
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
25454364
IG-4KF
支柱・フック/ステンレス※、脚部/スチール※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有する新しいステンレス鋼材です。
430×430×1350~2000
5.5
Φ50mmウレタン製
【支柱(上・下)】16・25
¥
17,700
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
25454389
IG-4F
支柱・フック/ステンレス※、脚部/スチール(※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有する新しいステンレス鋼材です)
430×430×1350~2000
5.5
Φ50mmウレタン製
【支柱(上・下)】16・25
¥
18,300
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
25454398
IG-4FC
支柱・フック/ステンレス※、脚部/スチール※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有する新しいステンレス鋼材です。
430×430×1365~2015
6
Φ75mmウレタン製(4本丸脚(キャスター大))
【支柱(上・下)】16・25
¥
17,900
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
25454407
IG-4FSF
支柱・フック/ステンレス※、脚部/スチール※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有する新しいステンレス鋼材
430×430×1350~2000
5.5
Φ50mmウレタン製
【支柱】上部/16、下部/25
¥
17,200
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
25454416
IG-5F
支柱・フック/ステンレス※、脚部/スチール※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有する新しいステンレス鋼材です。
430×430×1350~2000
7
Φ50mmウレタン製
【支柱(上・下)】16・25
¥
23,600
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
25454425
IG-5FC
支柱・フック/ステンレス※、脚部/スチール※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有する新しいステンレス鋼材です。
430×430×1365~2015
8
Φ75mmウレタン製
【支柱(上・下)】16・25
¥
25,800
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください