曜日別特売

ウォッシャブルパッド

ウォッシャブルパッド - 松本ナースウォッシャブルパッド - 松本ナースウォッシャブルパッド - 松本ナースウォッシャブルパッド - 松本ナースウォッシャブルパッド - 松本ナースウォッシャブルパッド - 松本ナース
(1件のレビュー)

弾力性・通気性に優れたパイプが体圧を分散し、丸洗い・乾燥できるので衛生的です。耐久性のあるダブルメッシュ生地を使用しています。

混率(%)表地/ポリエステル100、中身/PE(ポリエチレン)100洗濯方法洗濯可/脱水機可/乾燥機可(60℃)内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25454757602220×520×1307-2181-02
3,300
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
25454766603220×280×1207-2181-03
1,600
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
25454793601-1000340×450×10507-2181-01
3,860
2,898
3,188(税込)
当日出荷
25454809-300×450×857-2181-04
3,700
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
25454818-330×500×1057-2181-05
4,200
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
25454836-330×500×857-2181-06
4,000
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25454757
2025-10-17
用途: 母が入院していて足が変形しているので足の間に使用しようと思います
その他業種

硬いかと思いましたが柔らかすぎても使いずらいので
以外とこれぐらいで良かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする