曜日別特売

ウッディオムツ交換車

ウッディオムツ交換車 - ナビス(アズワン)ウッディオムツ交換車 - ナビス(アズワン)ウッディオムツ交換車 - ナビス(アズワン)ウッディオムツ交換車 - ナビス(アズワン)ウッディオムツ交換車 - ナビス(アズワン)

オムツやタオル等の収納棚は、傾斜がついており出し入れが容易です。
ベッドサイドでも作業がしやすいスリムタイプです。
天板部のバーに、消毒ボトルなどを掛けておくことができます。
スイングフタの付いたゴミ箱が引出しに収納されるので、臭いが周囲に拡散しにくい構造です。
引出し収納式のゴミ箱でニオイ漏れを抑えます。

付属品17.5Lゴミ箱(7-3065-03)×2個材質本体/ポリエステル化粧合板・ダップ樹脂化粧ボード、天板/メラミン化粧板質量(kg)47.5ナチュラルキャスターΦ100mmエラストマー製(2輪ストッパー付き)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)502×794×945、【天板下】460×349×225.5、【傾斜棚(2段)】460×302×200天板寸法(幅W×奥行D)(mm)460×410引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ゴミ箱収納引出し】410×336×479アズワン品番7-4509-01内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25454933-
109,000
108,000
118,800(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする