ブルークロス
エアウェイ
仕様
NO.0
種別
NO.0
材質
PP(ポリプロピレン)
サイズ
新生児用小
寸法(幅W×長さL)(mm)
9×40
滅菌方法
(推奨)EOG滅菌
アズワン品番
0-285-25
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B1X00023000002
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25455037
BC-2020-AW-IS
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください