skinix
エアウォールふ・わ・り ドレッシングフィルム
低刺激粘着剤で、はがすときの角質はがれが大幅に減少します。
非常に薄く柔らかいフィルムです。
水蒸気透過性が非常に高く、長時間貼り付けていてもムレにくく、かゆみや違和感が生じにくいです。
用途
ガーゼ・パッド等の被覆固定、チューブ等の固定、入浴・シャワー時の防水、ストーマ装具装着部位の防水、褥瘡対策における皮膚の被覆保護
寸法(幅Wmm×長さLm)
150×20
種別
150mm×20m
材質
材質フィルム/PU(ウレタン)、粘着剤/アクリル系ゲル
厚さ(μm)
7
アズワン品番
7-3292-11
内容量
1箱
注意
※未滅菌ですので、直接創傷部に貼り付けないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25455098
MA-E2150FT
¥
11,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください