アズワン
エグゼクティブ・メッシュチェア
通気性・弾力性に優れた背面メッシュタイプですロッキング機能付きです。
背もたれ・肘掛けの高さ、ヘッドレストの角度調節可能です。
組み立て式(要工具)。
材質
シート/ポリエステル、肘掛け/PU(ポリウレタン)、フレーム・脚部/ナイロン
質量(kg)
19
耐荷重(kg)
約100
キャスター
Φ65mm(双輪)ナイロン製・ストッパー無し
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
680×650×1190~1280
座面高さ(mm)
440~530
アズワン品番
8-1342-01
内容量
1脚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25455579
CH-6239AXSN
¥
65,800
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000