曜日別特売

エグゼクティブ・メッシュチェア

エグゼクティブ・メッシュチェア - アイコエグゼクティブ・メッシュチェア - アイコエグゼクティブ・メッシュチェア - アイコエグゼクティブ・メッシュチェア - アイコエグゼクティブ・メッシュチェア - アイコエグゼクティブ・メッシュチェア - アイコエグゼクティブ・メッシュチェア - アイコエグゼクティブ・メッシュチェア - アイコ

座る人の体重に合わせロッキングの強弱を自動調整します。
ロッキングの際に座面が後方(背もたれ方向)に浮き上がるため、腰と背もたれとの距離を保ちます。

材質背・座/再生PP樹脂成形品、肘/PP樹脂成形品、脚/アルミダイキャスト質量(kg)12.3キャスターΦ60mmナイロン製(ストッパー無し)張地座/ポリエステル、背/ポリエステル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×570×920~1010機能フロートシンクロロッキング・背ロック座面高さ(mm)415~505座面寸法(幅W×奥行D)(mm)485×470昇降方式ガスシリンダー式座タイプメッシュ内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25455588MS-1655 (M12) BUブルー
85,300
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25455597MS-1655 (M12) GNグリーン
85,300
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25455606MS-1655 (M12) BKブラック
85,300
76,980
84,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25455615MS-1655 (M12) WINワイン
85,300
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25455624MS-1655 (M12) GRグレー
85,300
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする