萬楽
エコノミー食事用エプロン
撥水機能が強く油汚れや醤油もはじきます。
低価格で耐久性に優れています。
色
ピンク
種別
ピンク
混率(%)
ポリエステル100
加工
撥水
寸法(幅W×長さL)(mm)
800×900
アズワン品番
7-1849-04
洗濯方法
洗濯機可/脱水機可/乾燥機可(60℃)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25455789
3002
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください