エンジェルナーススコープ エンジェル教育用ステート

エンジェルナーススコープ エンジェル教育用ステート - VAN(翼工業)エンジェルナーススコープ エンジェル教育用ステート - VAN(翼工業)エンジェルナーススコープ エンジェル教育用ステート - VAN(翼工業)エンジェルナーススコープ エンジェル教育用ステート - VAN(翼工業)

2人で同時に聴くことができるツインタイプです。聴き取りやすい高品質の教育用聴診器です。

材質チェストピース/ステンレス、チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)、イヤーチップ/シリコン医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X0023700C007医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
全9種類を絞り込む
9種類すべて表示中
注文コード
品番
対象
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
254560691019999成人用ラベンダー×ピンク
31,000
29,980
32,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
254560781019997成人用ネイビー×スカイブルー
31,000
30,980
34,078(税込)
欠品中
返品不可
254560871019998成人用ブラック×ガーネット
31,000
29,980
32,978(税込)
63日以内出荷
返品不可
254560961020001小児用ラベンダー×ピンク
31,000
29,980
32,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
254561051020002小児用ネイビー×スカイブルー
31,000
29,980
32,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
254561141020003小児用ブラック×ガーネット
31,000
29,980
32,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
254561231020004新生児用ラベンダー×ピンク
31,000
29,980
32,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
254561391020005新生児用ネイビー×スカイブルー
31,000
29,980
32,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
254561481020006新生児用ブラック×ガーネット
31,000
29,980
32,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

聴診器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする