エンジェルナーススコープ フュメエディション

エンジェルナーススコープ フュメエディション - VAN(翼工業)エンジェルナーススコープ フュメエディション - VAN(翼工業)エンジェルナーススコープ フュメエディション - VAN(翼工業)エンジェルナーススコープ フュメエディション - VAN(翼工業)エンジェルナーススコープ フュメエディション - VAN(翼工業)エンジェルナーススコープ フュメエディション - VAN(翼工業)エンジェルナーススコープ フュメエディション - VAN(翼工業)エンジェルナーススコープ フュメエディション - VAN(翼工業)

チェストピースやY管バネ等の金属部分をスモーク加工した、シックなデザインです。
チェストピースの片面を押す力の強弱で、高周波と低周波の聴診が可能です。

材質チェストピース/ステンレス、チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)、イヤーチップ/シリコン全長(mm)約760質量(g)約150医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X0023700C001ダイヤフラム径(Φmm)約47医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
全8種類を絞り込む
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
254561571019766ダークグリーン
13,000
12,980
14,278(税込)
24日以内出荷
返品不可
254561661019768ブルー
13,000
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
254561751019770ガーネット
13,000
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
254561841019772ティール
13,000
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
254561931019774マゼンダ
13,000
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
254562091019776スカイブルー
13,000
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
254562181019778ローズピンク
13,000
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
254562271019780ダークパール
13,000
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

聴診器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする