曜日別特売

オートクレーブ対応結束バンド

オートクレーブ対応結束バンド - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)オートクレーブ対応結束バンド - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)オートクレーブ対応結束バンド - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

繰り返しのオートクレーブ滅菌が可能です。
オートクレーブされる各種機器の結束や固定などに幅広く使用できます。
EOG・オートクレーブ・γ線滅菌可。

材質ポリフェニルサルホン使用温度範囲(℃)-40~160結束径(Φmm)4~20アズワン品番7-4188-01ストラップ寸法(幅W×長さL)(mm)3.4×100内容量1袋(100本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25456543ACB100
22,100
22,000
24,200(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする