アズワン
オフィスチェア
耐荷重(kg)
80
座面高さ(mm)
390~485
内容量
1脚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25456604
DP-5ABL
背・座/布地張り・ポリウレタンクッション・ポリプロピレンカバー、脚/ナイロン(双輪キャスター付き)、肘/PP(ポリプロピレン)樹脂
9.9
565×520×760~855
0-6601-01
¥
19,700
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
25456613
DP-5NBL
背・座/布地張り・ポリウレタンクッション・ポリプロピレンカバー、脚/ナイロン(双輪キャスター付き)
8.5
460×520×760~855
0-6601-04
¥
16,900
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000