曜日別特売

オムツ交換車

オムツ交換車 - ナビス(アズワン)オムツ交換車 - ナビス(アズワン)

汚れ物の区別ができ、後の処置が簡単です。
ポリダスターは横から押し込みフタでワンタッチ開閉で清潔です。
バンパー付き。

付属品ワイヤーバスケット×2個・ビニール帆布×1枚<ポリダスター部>材質【本体】ステンレス(SUS304)・ビニール帆布/ターポリン、【ポリダスター】PP(ポリプロピレン)容量(L)【ポリダスター】35(2個付き)キャスターΦ150mm(自在車2個・固定車2個/ストッパー無し)外寸(mm)265×420×700本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×1254×950引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【両面引出し】510×530×105アズワン品番0-1299-01内容量1台
注意
※タオル保温庫は付属していません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25456753SJ-25(本体)
258,000
249,800
274,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする