曜日別特売

オムツ交換車

オムツ交換車 - ナビス(アズワン)オムツ交換車 - ナビス(アズワン)オムツ交換車 - ナビス(アズワン)オムツ交換車 - ナビス(アズワン)オムツ交換車 - ナビス(アズワン)

足元のロックペダルで、キャスターのトータルロック(回転・旋回ロック)をON/OFFできます。
上段トレーは両方向にスライドできます。
ダストボックスは手で触らずに開閉できる足踏ペダル式です。
天板横に収納に便利なメッシュラックが取り付けできます。

付属品ダストボックス×1個・収納ケース×2個材質フレーム/スチール(粉体塗装)、天板/メラミン化粧合板、上段トレー・下段アミかご・ダストボックス/PP(ポリプロピレン)質量(kg)約22キャスターΦ75mmエラストマー製(4輪トータルロック付き)天板寸法(mm)500×400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×455×940ケース寸法(mm)【収納ケース】上段/460×340×195、下段/460×340×255ダストボックス容量(L)25アズワン品番8-9976-01内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25456866SKI-4R
110,000
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

商品説明動画

オムツ交換車SKI-4R(8-9976-01)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする