曜日別特売

オムツ交換車

オムツ交換車 - ナビス(アズワン)

手軽にオムツ交換や移動ができ、収納に便利な棚段も付いています。
使用済オムツ処理のためのビニール帆布ダストボックスが付いています。
バンパー付き。

付属品バスケット×1枚、ビニール帆布×1枚材質本体/スチール、バスケット/スチール樹脂コーティング、ビニール帆布/ターポリン質量(kg)30キャスターΦ150mm(ストッパー無し)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×515×897棚間隔(mm)205アズワン品番0-339-01内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25456875-
105,000
94,980
104,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする