アズワン
オムツ交換車
付属している袋はファスナータイプで、中のものが取り出しやすく便利です。
使用済のタオル、オシメを別々に管理できます。組み立て式(要工具)。
材質
ワイヤー棚/ステンレスパウダーコーティング仕上げ、平板/ステンレス(SUS430)、ビニール帆布/ターポリン
キャスター
Φ100mmゴム製(対角ストッパー付き)
天板耐荷重(kg)
100
棚板耐荷重(kg)
約200(1台あたり)
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
棚間隔(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25456884
B型
ビニール帆布(2枚)
約29
1470×462×936
約316
0-1040-11
¥
212,000
¥
211,000
¥
232,100
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25456927
A型
ビニール帆布(1枚)
約23
920×460×936
約310
0-036-11
¥
152,000
¥
150,480
¥
165,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000