キャニオン
オムツ交換車
バッグ×2枚付。
組み立て式(要工具)。
材質
棚板/スチール粉体塗装、ポール/ステンレス(SUS430)、バッグフレーム/ステンレス(SUS304)、バッグ/ポリエステルターポリン
ピッチ(mm)
【棚板・バッグホルダー取付】25
耐荷重(kg)
100
キャスター
Φ100mm、ゴム製(ストッパー付き×2個)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
760×460×1115
アズワン品番
0-5199-21
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25456893
MWCA-P4607
¥
113,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000