オムツ交換車 シンプリー

オムツ交換車 シンプリー - ナビス(アズワン)

作業台、引出し、多機能バスケット、ランドリーボックス、オムツバッグなど機能性に富んでいます。

付属品多機能バスケット×2・引出し×1・ランドリーボックス×2・オムツバック×1材質フレーム/スチール(塗装仕上げ)、作業台/スチール、多機能バスケット/スチール(ビニールコーティング)、引出し・ランドリーボックス/PP(ポリプロピレン)、オムツバッグ/PVCターポリン寸法(mm)【作業台】500×450、【多機能バスケット】450×200×220×2個、【ランドリーボックス】Φ230×300(容量約8L)×2個、【オムツバッグ】400×200×450質量(kg)12.5耐荷重(kg)(最大)10キャスターΦ65mm(4輪ストッパー付き)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×827×1011引出し内寸法(mm)280×190×47アズワン品番0-7908-01内容量1台
注意
※本体寸法はキャスターおよび天板部などの突起部を除いた寸法です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25457006OKE-TK
95,000
88,980
97,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする