曜日別特売

オルソグラス(R)Ⅱ

オルソグラス(R)Ⅱ - アズワン

患部に合わせて自在に加工できるフェルトパッド一体型構造のギプスシーネです。
芯材と一体型のパッドはポリプロピレン製で肌に優しく、下巻き処置不要で使用できます。

材質ファイバーグラス・PU(ポリウレタン)・PP(ポリプロピレン)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00187000014医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1巻
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
254570761911033号
29,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
254570851911044号
31,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
254570941911055号
36,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
254571031911022号
25,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
2545707619110341082116191103191103 オルソグラス(R) II SIGMAX(シグマックス) 41082116オルソグラス(R) IISIGMAX(シグマックス)1巻
30,980
税込34,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
2545708519110441082125191104191104 オルソグラス(R) II SIGMAX(シグマックス) 41082125オルソグラス(R) IISIGMAX(シグマックス)1巻
33,980
税込37,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
2545709419110541082134191105191105 オルソグラス(R) II SIGMAX(シグマックス) 41082134オルソグラス(R) IISIGMAX(シグマックス)1巻
38,980
税込42,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
2545710319110241082107191102191102 オルソグラス(R) II 2号 SIGMAX(シグマックス) 41082107オルソグラス(R) II 2号SIGMAX(シグマックス)1巻
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギブス・副木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする