曜日別特売

お得な寝具用セット

お得な寝具用セット - 萬楽お得な寝具用セット - 萬楽お得な寝具用セット - 萬楽

丸洗いできる介護ベッド用パッドとシーツが2枚付いたお得なセットです。

ブルーセット内容介護ベッド用パッド×1枚、ボックス型シーツ×2枚材質介護ベッド用パッド/ポリエステル・綿(側材)・ポリエステル(中綿)、シーツ/ポリエステル・綿寸法(mm)【パッド】850×1950・【シーツ】850×1950×210アズワン品番7-1848-01洗濯方法洗濯機可/脱水機可/乾燥機可(40℃)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
254572162010
9,800
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする