ケルン
カーデックス ソフトタイプ PP製ポケット
一患者のための複数の用紙が一見開きの中で管理できます。本体はソフトな感触で肌触りがやさしい、PP中空素材を使用しています。ポケットは柔軟性に優れ傷つきにくいPP製です。
付属品
ネームケース大・小×各1枚
材質
本体・ポケット/PP(ポリプロピレン)、ピッチレール:PC(ポリカーボネート)、カラートップ/PP(ポリプロピレン)
最大ポケット数
40枚
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
収納サイズ
種別
寸法(mm)
色
ポケット数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25457469
KD-301B
【カード】A3・A4(タテ2面)
ブルー
510×478
ブルー
10
¥
22,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25457478
KD-301G
【カード】A3・A4(タテ2面)
グリーン
510×478
グリーン
10
¥
22,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25457487
KD-301W
【カード】A3・A4(タテ2面)
ホワイト
510×478
ホワイト
10
¥
22,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25457496
KD-301Y
【カード】A3・A4(タテ2面)
イエロー
510×478
イエロー
10
¥
22,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25457505
KD-301P
【カード】A3・A4(タテ2面)
ピンク
510×478
ピンク
10
¥
22,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25457514
KD-302B
【カード】A4
ブルー
562×358
ブルー
20
¥
22,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25457523
KD-302Y
【カード】A4
イエロー
562×358
イエロー
20
¥
22,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25457539
KD-302P
【カード】A4
ピンク
562×358
ピンク
20
¥
22,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25457548
KD-302G
【カード】A4
グリーン/A4
562×358
グリーン
20
¥
22,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25457557
KD-302W
【カード】A4
ホワイト/A4
562×358
ホワイト
20
¥
22,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000