ナビス(アズワン)
カテーテルホルダー フック型
カテーテルを効率よく収納できます。
材質
スチール(PEコーティング)
有効寸法(mm)
【収納】100×100×300
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
内寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25457749
-
1箱用
100×100×300
7-3424-01
¥
3,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
12日以内出荷
返品不可
25457758
-
2箱用
100×200×300
7-3424-02
¥
3,700
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください