曜日別特売

カラーセット台

カラーセット台 - アズワンカラーセット台 - アズワンカラーセット台 - アズワンカラーセット台 - アズワン

天板は四方にガード(手前部低い)が有り、道具等の落下を防ぎます。

仕様C-161材質本体/スチールクロームメッキ仕上げ、天板/スチロール樹脂成形天板、引出しパット・固定カゴ/PP(ポリプロピレン)樹脂成形質量(kg)6.5キャスターΦ75mmナイロン製(ストッパー無し)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×300×895内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2545801311611ホワイト/C-161
28,000
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2545802911612ピンク/C-161
28,000
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2545803811613ブルー/C-161
28,000
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2545804711615イエロー/C-161
28,000
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台・テーブル 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする