アズワン
カラーピンセット RUBIS
クラシックタイプは掴みやすい斜めの角度になっています。ポインタータイプは先端が尖っていて、細かい作業に適してます。
材質
ステンレス(SUS304)
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
種別
色
タイプ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25458458
1K106
97
レッド
レッド
クラシック
7-4799-01
¥
5,010
¥
5,000
¥
5,500
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
25458467
1K112
97
ライトブルー
ライトブルー
クラシック
7-4799-03
¥
5,010
¥
5,000
¥
5,500
(税込)
翌々日出荷
25458476
1K006
96
レッド
レッド
ポインター
7-4799-02
¥
5,010
¥
4,960
¥
5,456
(税込)
翌々日出荷
25458485
1K012
96
ライトブルー
ライトブルー
ポインター
7-4799-04
¥
5,010
¥
5,000
¥
5,500
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください