カラー診察台

カラー診察台 アズワン カラー診察台 アズワン カラー診察台 アズワン カラー診察台 アズワン

ウレタンクッション入りビニールレザー張りです。組立方式採用、キャスター(Φ75mm)を付ける事もできます。

材質脚部/スチールパイプ、カゴ/ポリエチレン 質量(kg)約20 耐荷重(kg)約120 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※カゴは別売です。
お気に入りに追加
18件中 1~18件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25458993 600型1860W ホワイト ホワイト 600×1800×600 0-5613-01
45,000
44,550
49,005 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25459009 650型1860B ブルー ブルー 650×1800×600 0-5613-05
47,000
46,530
51,183 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25459018 650型1860G グリーン グリーン 650×1800×600 0-5613-06
47,000
46,530
51,183 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25459027 600型1960W ホワイト ホワイト 600×1900×600 0-5613-10
54,000
53,460
58,806 (税込)
10日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25459036 600型1955W ホワイト ホワイト 600×1900×550 0-5613-11
54,000
53,460
58,806 (税込)
10日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25459045 600型1950W ホワイト ホワイト 600×1900×500 0-5613-12
54,000
53,460
58,806 (税込)
10日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25459054 650型1955B ブルー ブルー 650×1900×550 0-5613-14
56,000
55,440
60,984 (税込)
10日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25459063 700型1955G グリーン グリーン 700×1900×550 0-5613-17
58,000
57,420
63,162 (税込)
10日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25459079 600型1860B ブルー ブルー 600×1800×600 0-5613-02
45,000
44,550
49,005 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25459088 600型1860G グリーン グリーン 600×1800×600 0-5613-03
45,000
44,550
49,005 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25459097 650型1860W ホワイト ホワイト 650×1800×600 0-5613-04
47,000
46,530
51,183 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25459106 650型1960B ブルー ブルー 650×1900×600 0-5613-13
56,000
55,440
60,984 (税込)
10日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25459115 650型1950B ブルー ブルー 650×1900×500 0-5613-15
56,000
55,440
60,984 (税込)
10日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25459124 700型1860W ホワイト ホワイト 700×1800×600 0-5613-07
49,000
48,510
53,361 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25459133 700型1860B ブルー ブルー 700×1800×600 0-5613-08
49,000
48,510
53,361 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25459149 700型1860G グリーン グリーン 700×1800×600 0-5613-09
49,000
48,510
53,361 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25459158 700型1960G グリーン グリーン 700×1900×600 0-5613-16
58,000
57,420
63,162 (税込)
10日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25459167 700型1950G グリーン グリーン 700×1900×500 0-5613-18
58,000
57,420
63,162 (税込)
10日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「診察台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする