曜日別特売

カラーセット台

カラーセット台 - アズワンカラーセット台 - アズワンカラーセット台 - アズワンカラーセット台 - アズワン

小物引出し付きで整理に便利です。

仕様C-208材質本体/スチール粉体塗装仕上げ、天板/メラミン化粧合板、引出しケース・引出しパット・固定カゴ/PP(ポリプロピレン)樹脂成形質量(kg)8キャスターΦ75mmナイロン製(ストッパー無し)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)416×300×890内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2545917612081ホワイト/C-208
29,800
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2545918512082ピンク/C-208
29,800
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2545919412083ブルー/C-208
29,800
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台・テーブル 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする