曜日別特売

カラフルガードルスタンド

カラフルガードルスタンド - ナビス(アズワン)カラフルガードルスタンド - ナビス(アズワン)カラフルガードルスタンド - ナビス(アズワン)カラフルガードルスタンド - ナビス(アズワン)

キャスター及びフック部はカラーリングされています。
組み立て式(要工具)。

材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)450×450×1450~2300質量(kg)5キャスターΦ50mmポリウレタン製パイプ径(Φmm)【支柱】上部/16、下部/25内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
フック
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25459237オーシャンブルーD2本架オーシャンブルー0-1644-11
21,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
25459246クリスタルグリーンD2本架クリスタルグリーン0-1644-12
21,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
25459255オーシャンブルーDSF2本架(ショートフック)オーシャンブルー0-1644-13
25,000
24,980
27,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする