曜日別特売

カラフルミニワゴン 縁折り曲げ

カラフルミニワゴン 縁折り曲げ - ナビス(アズワン)カラフルミニワゴン 縁折り曲げ - ナビス(アズワン)カラフルミニワゴン 縁折り曲げ - ナビス(アズワン)カラフルミニワゴン 縁折り曲げ - ナビス(アズワン)カラフルミニワゴン 縁折り曲げ - ナビス(アズワン)カラフルミニワゴン 縁折り曲げ - ナビス(アズワン)

天板・棚板ともに縁が折り曲げてあるので、小物が落ちたり、水がこぼれたりすることがありません。

材質ステンレス(SUS304)質量(kg)6耐荷重(kg/段)30キャスターΦ75mm(ストッパー無し)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×285×850棚間隔(mm)上段・下段/320キャスター径(Φmm)75足パイプ径(Φmm)25内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25459343-シルバー
34,000
33,980
37,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25459359-ラベンダー
34,000
33,980
37,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25459368-グリーン
34,000
33,980
37,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25459377-イエロー
34,000
33,980
37,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25459386-ブルー
34,000
33,980
37,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25459395-ピンク
34,000
33,980
37,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする