ナビス(アズワン)
カラフルリネンカート (丸型)
フロアや用途ごとに分けて管理ができます。
Φ125mmの大型キャスターを採用していますので直進性に優れ、軽い力で移動させることができます。
キャスター
Φ125mmポリウレタン製(ストッパー無し)
材質
スチール(メラミン焼付塗装)
寸法(mm)
Φ650×1027
キャスター径(Φmm)
125
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25459404
スカイブルー
スカイブルー
¥
49,000
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25459413
イエロー
イエロー
¥
49,000
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25459429
ブラッドオレンジ
ブラッドオレンジ
¥
49,000
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000