カラフル上肢台 (ネスティングタイプ)

カラフル上肢台 (ネスティングタイプ) - アズワンカラフル上肢台 (ネスティングタイプ) - アズワン

ベースは積み重ねできますので、収納時にスペースを取りません。
ガスシリンダー式の昇降機能付きで、高さ調節が容易です。
省スペースで保管できます。ネスティング可。

種別ピンク材質ベース/PP(ポリプロピレン)、クッション/ウレタン・ビニールレザー寸法(mm)【クッション】450×200×50質量(kg)約5.3寸法(直径Φ×高さH)(mm)465×560~800アズワン品番8-8271-11色(脚部)ピンク内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25459465GL-P
19,800
19,700
21,670(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする